曜日別特売

ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形

ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 - 三菱電機
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)13.50/15.50電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77430825VD-13ZFC133(50Hz/60Hz)29.50/29218×443×330
27,800
取扱い終了
代替品有
77431428VD-13ZF134.2(50Hz/60Hz)29/28.50222×479×330
29,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77430825VD-13ZFC1365106827VD-13ZFC14VD-13ZFC13 ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機 65106827ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431428VD-13ZF1365106836VD-13ZF14VD-13ZF13 ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機 65106836ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする