曜日別特売

天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用

天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 - 三菱電機
(1件のレビュー)
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77430843VD-13ZFC13-BL3.2(50Hz/60Hz)13.50/15.50(50Hz/60Hz)29.50/29218×443×330(50Hz/60Hz)175/170
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430859VD-15ZFC13-BL3.2(50Hz/60Hz)20/23(50Hz/60Hz)34/34218×443×330(50Hz/60Hz)210/210
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430868VD-15ZFPC13-BL3.4(50Hz/60Hz)25.50/28.50(50Hz/60Hz)31.50/31218×443×330(50Hz/60Hz)185/180
38,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431446VD-13ZF13-BL4.4(50Hz/60Hz)13.50/15.50(50Hz/60Hz)29/28.50222×479×330(50Hz/60Hz)175/170
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431455VD-15ZF13-BL4.4(50Hz/60Hz)20/23(50Hz/60Hz)35/35222×479×330(50Hz/60Hz)210/210
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77430843VD-13ZFC13-BL65106845VD-13ZFC14-BLVD-13ZFC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機 65106845天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430859VD-15ZFC13-BL65106854VD-15ZFC14-BLVD-15ZFC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機 65106854天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430868VD-15ZFPC13-BL65106870VD-15ZFPC14-BLVD-15ZFPC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機 65106870天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431446VD-13ZF13-BL65106879VD-13ZF14-BLVD-13ZF13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機 65106879天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431455VD-15ZF13-BL65106888VD-15ZF14-BLVD-15ZF13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機 65106888天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77430868
2022-08-08
用途: 既存の交換 マンションバス&脱衣所

すごく施工性が良いです。
アース線については、 本体には電源コード3Pプラグタイプがが,にょろっと出ていますよ~。
仕様書を見れば分かるのですが、一応 電気工事の参考に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする