三菱電機
パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2.90/3.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/27
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
192×180×133
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)18/21
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433957
V-08PQF4-H
¥
21,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください