Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
32
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
830
質量(g)
175
全光束(Lm)
2350
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
5000
内容量
1箱(25本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※内面導電被膜方式ランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77435813
FLR32SEXNMXF3
¥
56,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る