曜日別特売

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

パルック蛍光灯 直管・スタータ形 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯内容量1本
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77435908FL15ECWF3
1,210
898
988(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 設備のライト交換
製造業

最近はLEDに置き換わっていて、蛍光灯がなかなか店頭で見つからないご時世になりました。こちらで入手できるのはありがたいです。

対象商品 : 77435908
2023-05-15
用途: 作業用デスクライトの交換用

LEDライトが主流の時代ですが、未だ蛍光灯を使いたい部門があり、購入行ないました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする