パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
注意
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃~40℃での屋内使用としてください。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77435917FLR40SEXNMX36F3D
91,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 25本のうち
製造業

購入してからだいぶ経ち、交換本数も増えてきました。パナソニックという有名メーカーの蛍光灯ということで長持ちなど期待しておりました。
いまのところ、1本ですが新品なのに点かない蛍光灯がありました。そーゆーものなんですかね。残念でした。

対象商品 : 77435917
2024-05-30
用途: オフィスにて使用
製造業

有名メーカー品なので長持ちしてほしい。期待を込めて★5つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする