Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
注意
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃~40℃での屋内使用としてください。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
77435926
FLR40SEXNMXF3D
¥
91,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
欠品中
返品不可
2026年
09月17日まで
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る