Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
40
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
全光束(Lm)
3240
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
6700
内容量
1箱(25本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※外面ストライプ方式ランプは防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
※連続調光形器具にご使用ください。
※FLR40…/M(外面ストライプ方式)は瞬時再始動しない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77436197
FLR40SEXDMF3D
¥
91,500
¥
39,980
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る