曜日別特売

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式) - Panasonic(パナソニック)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)1198質量(g)253全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※外面ストライプ方式ランプは防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
※連続調光形器具にご使用ください。
※FLR40…/M(外面ストライプ方式)は瞬時再始動しない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77436258FLR40SEXNMF3D1箱(25本)
91,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25070406FLR40SEXNMF3D-2P1箱(2本)
7,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする