Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形
(1件のレビュー)
パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
長さ(mm)
420
質量(g)
43
口金
G5
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1600
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
15.5
色温度(K)
5000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(10本)
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77436319
FHL27EXNF3
¥
22,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る