Panasonic(パナソニック)
パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
36
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
全光束(Lm)
3240
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
6700
内容量
1箱(25本)
注意
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃~40℃での屋内使用としてください。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
77436355
FLR40SEDMX36HF3
¥
105,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
09月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る