曜日別特売

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) - Panasonic(パナソニック)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※内面導電被膜方式ランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
77436425FLR20SEXDMXF31箱(25本)20W形クール色(3波長形昼光色)
42,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0929日まで
12847469FLR20SEXDMXF3-2P1セット(2本)20形クール色
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする