サントリー
機能性表示食品伊右衛門プラス血糖値対策350ml
健康リスクから体を守る、手軽に食後の血糖値対策ができる、機能性表示食品の緑茶。
容量(mL)
350
原材料
緑茶(国産)、桑の葉エキス、デキストリン/ビタミンC
カロリー(kcal)
0
質量(g)
380
寸法(縦×横)(mm)
70×70
高さ(mm)
162
シリーズ
伊右衛門
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1ケース(350mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77436529
-
オープン
¥
4,392
¥
4,743
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください