ハイス 木彫豆鉋(平)

ハイス 木彫豆鉋(平) - 道刃物工業ハイス 木彫豆鉋(平) - 道刃物工業ハイス 木彫豆鉋(平) - 道刃物工業ハイス 木彫豆鉋(平) - 道刃物工業ハイス 木彫豆鉋(平) - 道刃物工業ハイス 木彫豆鉋(平) - 道刃物工業ハイス 木彫豆鉋(平) - 道刃物工業

ネジ式で刃の調整が比較的カンタンな細工用鉋です。
平型でちょっとした平面や、箸、スプーンの柄などの棒状のものを削る際に便利。
幅14mmの刃はハイス製で刃持ちがよく、長くお使い頂けます。
しかも地金と合わせてあるので研ぎにも対応します。
台木には黒檀を使用し、小さいながらも高級感があります。
保管用にビニール製の安全収納ケース付です。
【本社製造部からのコメント】
豆カンナとしては今までになかったであろう「ハイス鋼(鋼付)」にて作りました。
幅14mmの刃は全鋼のハイス鋼と違って、最高硬度での熱処理を施しておりますので切れ味は抜群!
刃持ちも良く、長くお使い頂けます。
彫刻刀と同じく、「鋼は硬く、地金は軟らかく」の通り、このまめ鉋もとても軟らかい地金と合わせてあるので研ぎもラクです。

用途木彫、楽器刃幅(mm)14刃長(mm)55寸法(mm)22×22×80(台木)材質黒檀(台木)材質(刃先)ハイス鋼(二層鋼)内容量1個
注意
※刃先の調整時、取り扱いには十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7743682770780071
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハイス豆鉋】豆鉋の刃をハイス鋼で作りました!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする