ParkTool(パークツール)
ボトムブラケットツール
CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)
9.5角(3/8"sq)
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
ノッチ数
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77485879
BBT-27.3
BB:46.4/48~50
16
BB:FSA(R) MegaEvo(R)、Wheels Mfg TM Thread Together
¥
5,410
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
77485888
BBT-35-12
BB:46.4/48~50
12
BB:Praxis Works(R) M30
¥
4,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
77485897
BBT-35-36
BB:50.7/51~53
36
BB:Praxis Works(R) M35、Box(R) Two Oversized M35
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください