曜日別特売

ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド

ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド - ParkTool(パークツール)ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド - ParkTool(パークツール)ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド - ParkTool(パークツール)ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド - ParkTool(パークツール)ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド - ParkTool(パークツール)ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド - ParkTool(パークツール)ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド - ParkTool(パークツール)ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド - ParkTool(パークツール)

PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。
補修用クランプカバー:#1960

クランプ径(Φmm)適応:25~76クランプ幅(mm)89可動範囲(°)クランプ:360アズワン品番64-8086-27内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※取付ボルトは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486719PCS-12.2
34,000
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする