曜日別特売

DXシングルアームリペアスタンド

DXシングルアームリペアスタンド - ParkTool(パークツール)DXシングルアームリペアスタンド - ParkTool(パークツール)

ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ

クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクターアズワン品番64-9621-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486755PRS-3.3-2
139,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする