曜日別特売

エレコム マウスパッド ゲーミング 幅900mm×奥行400mm 大型 超ワイドサイズ

エレコム マウスパッド ゲーミング 幅900mm×奥行400mm 大型 超ワイドサイズ - エレコム

ゲーミングマウスの繊細な操作を実現。 快適な操作を実現する滑らか素材の中目クロスを採用し、重厚感のあるゲーミングマウスでもスムースな動きを実現する滑り心地の良いゲーミングマウスパッド。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900.0×400.0×2.0材質表面:ポリエステル/裏面:天然ラバーブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77488873MP-G07BK
5,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77488873MP-G07BK12327047MP-G14BKMP-G07BK ゲーミング マウスパッド 大型 バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 450×900×3mm エレコム 12327047ゲーミング マウスパッド 大型 バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 450×900×3mmエレコム1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする