INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能スイッチシャワー
ミスト・マッサージ・エコフルスプレーの切り替えができる多機能シャワー搭載のシャワーバス水栓。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)
3.3
タイプ
整流
呼び径(mm)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×155
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/多機能シャワー/スイッチシャワー
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
弁仕様
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77495164
RBF-916W
逆止弁
一般地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
77495173
RBF-916NW
逆止弁
寒冷地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
参考になった