【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07

【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07 uni(三菱鉛筆)

超・低摩擦インク搭載で、クセになるなめらかな書き味を実現した、黒・赤ボールペン・シャープペンシルと3通りで使える多機能ペンです。
優れた速乾性。高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。
ボールペン側面に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質PC樹脂 他 軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.7 全長(mm)144.8 質量(g)12 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤+シャープペン 先端ボール径(mm)0.7 色(本体)ホワイト 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) グリーン購入法適合 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77500317 MSXE350007BN1 1セット(100本)
オープン
59,980
65,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500326 MSXE350007BN1 1セット(200本)
オープン
119,800
131,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500335 MSXE350007BN1 1セット(300本)
オープン
169,800
186,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500344 MSXE350007BN1 1セット(400本)
オープン
219,800
241,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500353 MSXE350007BN1 1セット(500本)
オープン
269,800
296,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500369 MSXE350007BN1 1セット(600本)
オープン
309,800
340,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500378 MSXE350007BN1 1セット(700本)
オープン
359,800
395,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500387 MSXE350007BN1 1セット(800本)
オープン
399,800
439,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500396 MSXE350007BN1 1セット(900本)
オープン
439,800
483,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500405 MSXE350007BN1 1セット(1000本)
オープン
479,800
527,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする