MSXE350007BN1 【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07 uni(三菱鉛筆) 77500335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSXE350007BN1 【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07 uni(三菱鉛筆) 77500335
MSXE350007BN1 【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07 uni(三菱鉛筆) 77500335
MSXE350007BN1 【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07 uni(三菱鉛筆) 77500335
MSXE350007BN1 【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07 uni(三菱鉛筆) 77500335

【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(300本)注文コード77500335品番MSXE350007BN1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

超・低摩擦インク搭載で、クセになるなめらかな書き味を実現した、黒・赤ボールペン・シャープペンシルと3通りで使える多機能ペンです。
優れた速乾性。高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。
ボールペン側面に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品材質PC樹脂 他軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.7全長(mm)144.8質量(g)12芯径(mm)0.5インク色黒・赤+シャープペン先端ボール径(mm)0.7色(本体)ホワイト印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)グリーン購入法適合サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする