曜日別特売

クイックジョイナー 平面用ジョイナー

クイックジョイナー 平面用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー 平面用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー 平面用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー 平面用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー 平面用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー 平面用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー 平面用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー 平面用ジョイナー - シンコール

壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
ジョイナーはカッターで切れます。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。

材質ABS樹脂/塩ビシート貼り長さ(mm)2500幅(mm)6高さ(mm)3.7防火性能非防火軟化温度(℃)80~90(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)内容量1本
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※下地材は合板及び石膏ボードにしてください。
※壁面は平滑にし、不陸が無いことを確認してください。
※表面はキズが付きやすいので、十分ご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77504316STK13101ライト木目
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504325STK13102ナチュラル木目
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504343STK13104ダーク木目
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504359STK13105ホワイト
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504377STK13107グレー
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504395STK13109ピンク
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504404STK13110オレンジ
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504413STK13111グリーン
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504429STK13112メタリックシルバー
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504438STK13113メタリックゴールド
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504334STK13103ミディアム木目
600
取扱い終了
返品不可
77504368STK13106パールグレイン
600
取扱い終了
返品不可
77504386STK13108ブラック
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする