クイックジョイナー コーナー用ジョイナー

クイックジョイナー コーナー用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナー - シンコールクイックジョイナー コーナー用ジョイナー - シンコール

壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。
コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。
ジョイナーはカッターで切れます。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。

材質ABS樹脂/塩ビシート貼り長さ(mm)2500幅(mm)8×8防火性能非防火軟化温度(℃)80~90(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)内容量1本
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※下地材は合板及び石膏ボードにしてください。
※壁面は平滑にし、不陸が無いことを確認してください。
※表面はキズが付きやすいので、十分ご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77504465STK13143ライト木目
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504474STK13144ナチュラル木目
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504499STK13146ダーク木目
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504508STK13147ホワイト
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
77504526STK13149グレー
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504544STK13151ピンク
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504553STK13152オレンジ
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504569STK13153グリーン
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504578STK13154メタリックシルバー
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504587STK13155メタリックゴールド
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
77504483STK13145ミディアム木目
1,000
取扱い終了
返品不可
77504517STK13148パールグレイン
1,000
取扱い終了
返品不可
77504535STK13150ブラック
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする