ポータブルpH/ORP/℃計

ポータブルpH/ORP/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。

幅(mm)80奥行(mm)36高さ(mm)145質量(g)230測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV精度(pH)【pH】±0.01校正【pH】手動で2点校正温度補償(℃)【pH】0~70(自動)測定範囲(mV)【ORP】±1999精度(mV)【ORP】±1測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による精度(℃)±0.4電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)使用環境温度(℃)0~50仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか内容量1台
注意
※本器はHI 8314N、HI 83141Nのリニューアル品となりますが、内蔵の温度センサーがPTCサーミスタからNTCサーミスタに変更されています。外観や仕様に関しては従来機種と同じです。
※ORP電極は別売り、電極保存液は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77516006HI 8314-1pH電極HI 1217-1 増幅器・温度センサー内蔵プラスチックボディ複合電極 DINコネクター 1mケーブル、9Vアルカリ電池1個、 校正用ミニドライバー、樹脂製保護ケース、取扱説明書他、 pH4.01、pH7.01標準液 1回分付属、電極洗浄液 2回分付属
75,000
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
77516015HI 83141-1pH電極(HI 1230B プラスチックボディ複合電極 BNCコネクター 1mケーブル)、温度センサー(HI 7662 ステンレスセンサー 1mケーブル)、9Vアルカリ電池1個、 校正用ミニドライバー、樹脂製保護ケース、取扱説明書他、 pH4.01、pH7.01標準液 1回分付属、電極洗浄液 2回分付属
75,000
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする