曜日別特売

シンカモフラベスト

シンカモフラベスト - DiVaiZシンカモフラベスト - DiVaiZシンカモフラベスト - DiVaiZシンカモフラベスト - DiVaiZシンカモフラベスト - DiVaiZシンカモフラベスト - DiVaiZシンカモフラベスト - DiVaiZシンカモフラベスト - DiVaiZ

裏PA透明コーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏PA透明コーティングを施したEFウェアです。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
アームホール(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775211340012AZ-005-LNo.005(グレー)L12246688640
オープン
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
775211770012AZ-026-LNo.026(シルバー)L12246688640
オープン
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
775211860012AZ-026-LLNo.026(シルバー)LL12748.5709142
オープン
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
775211590012AZ-005-3LNo.005(グレー)3L13251729644
オープン
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
返品不可
775211680012AZ-026-MNo.026(シルバー)M11743.5668138
オープン
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
返品不可
775211950012AZ-026-3LNo.026(シルバー)3L13251729644
オープン
2,790
3,069(税込)
取扱停止中
返品不可
775211250012AZ-005-MNo.005(グレー)M11743.5668138
オープン
取扱い終了
返品不可
775211430012AZ-005-LLNo.005(グレー)LL12748.5709142
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする