曜日別特売

長袖コンプレッション

長袖コンプレッション - ジーベック長袖コンプレッション - ジーベック長袖コンプレッション - ジーベック長袖コンプレッション - ジーベック

冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
4L寸までのサイズ展開
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
脇メッシュで通気性アップ
オリジナル転写プリント入り

機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ生地ナイロン天竺混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12接触仕様(冷感)Q-max値0.328内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775353786650S796372クロ
5,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
7753541466503L1057282クロ
5,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
775353876650M876675クロ
5,200
取扱い終了
775353966650L936878クロ
5,200
取扱い終了
775354056650LL997081クロ
5,200
取扱い終了
7753542366504L1117283クロ
5,200
取扱い終了
775354396650S796372迷彩ブラック
5,200
取扱い終了
775354486650M876675迷彩ブラック
5,200
取扱い終了
775354576650L936878迷彩ブラック
5,200
取扱い終了
775354666650LL997081迷彩ブラック
5,200
取扱い終了
7753547566503L1057282迷彩ブラック
5,200
取扱い終了
7753548466504L1117283迷彩ブラック
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする