曜日別特売

空調服ベスト

空調服ベスト - ジーベック空調服ベスト - ジーベック空調服ベスト - ジーベック空調服ベスト - ジーベック空調服ベスト - ジーベック空調服ベスト - ジーベック空調服ベスト - ジーベック空調服ベスト - ジーベック

新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
高い再帰反射テープ
前後反射テープで高い視認性
首元調整紐で空気の抜けを調節
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能紫外線カット、遮熱性、UPF50+生地遮熱マイクロタフタ材質(ファスナー)樹脂内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。
※故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77537785XE98025ディープネイビーSS1063963
10,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
77537855XE98025ディープネイビー5L1465373
10,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77537864XE98025シルバーグレーSS1063963
10,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
77537873XE98025シルバーグレーS1104165
10,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
77537943XE98025オレンジSS1063963
10,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77537959XE98025オレンジS1104165
10,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77537968XE98025オレンジM1144367
10,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77538013XE98025オレンジ5L1465373
10,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77537794XE98025ディープネイビーS1104165
10,500
取扱い終了
77537803XE98025ディープネイビーM1144367
10,500
取扱い終了
77537819XE98025ディープネイビーL1184569
10,500
取扱い終了
77537828XE98025ディープネイビーLL1224771
10,500
取扱い終了
77537837XE98025ディープネイビー3L1304973
10,500
取扱い終了
77537846XE98025ディープネイビー4L1385173
10,500
取扱い終了
77537889XE98025シルバーグレーM1144367
10,500
取扱い終了
77537898XE98025シルバーグレーL1184569
10,500
取扱い終了
77537907XE98025シルバーグレーLL1224771
10,500
取扱い終了
77537916XE98025シルバーグレー3L1304973
10,500
取扱い終了
77537925XE98025シルバーグレー4L1385173
10,500
取扱い終了
77537934XE98025シルバーグレー5L1465373
10,500
取扱い終了
77537977XE98025オレンジL1184569
10,500
取扱い終了
77537986XE98025オレンジLL1224771
10,500
取扱い終了
77537995XE98025オレンジ3L1304973
10,500
取扱い終了
77538004XE98025オレンジ4L1385173
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする