曜日別特売

棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段

棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 - Memoria(メモリア)棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 - Memoria(メモリア)棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 - Memoria(メモリア)棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 - Memoria(メモリア)棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 - Memoria(メモリア)棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 - Memoria(メモリア)棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 - Memoria(メモリア)棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 - Memoria(メモリア)

1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
扉付だから、見せたくないものの収納にも。
ミドルなサイズの深型幅81はリビングに最適

用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×31.5×180.5材質(本体)プリント化粧繊維板棚板数(枚)可動棚:16組立時間お客様組立(65分)(大人2人)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77540515FRM-0107DOORダークブラウン
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540524FRM-0107DOORホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする