6BOXシリーズ
スライド本棚 ロータイプ 収納ラック 4段 6BOXシリーズ
6種類のボックスを自在に組み合わせてオリジナルの壁面収納をつくれる6BOXシリーズ。
スライドタイプなので、文庫本や漫画の収納に最適。
スライドボックスの奥も収納で活躍。
用途
収納庫 スライド式 本棚 棚 薄型 大容量 可動式 マンガ 漫画 マンガ本 cd dvd コミック 収納 可動棚 付き マルチ収納 ブック 本収納
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29×90
材質(本体)
プリント紙化粧合板
棚板数(枚)
可動棚:2
組立時間
お客様組立(30分)(大人2人)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77540935
fr-049
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540926
fr-049
ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません