コンパクト!! USB PD搭載でiPhone/スマートフォン
”超急速充電” 対応
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも
気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応
Quick Charge 3.0規格対応、スマホ/タブレットを急速充電
※端末がQuick Chargeに対応している場合。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 ※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電