エレコム
テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ
(2件のレビュー)
通信方式
赤外線(IR)方式
ボタン数
60ボタン
電源
DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
電池使用可能期間
約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
付属品
取扱説明書
保証期間
1年間
色
ブラック
幅W×厚さ×高さH(mm)
約49×25×212
内容量
1個
全8種類を絞り込む
対応機種
選択してください
液晶テレビ(LG製)
液晶テレビ(シャープ製)
液晶テレビ(ソニー製)
液晶テレビ(ハイセンス製)
液晶テレビ(パナソニック製)
液晶テレビ(三菱製)
液晶テレビ(日立製)
液晶テレビ(東芝製)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77553009
ERC-TV02BK-HI
液晶テレビ(日立製)
¥
3,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
77553018
ERC-TV02BK-HS
液晶テレビ(ハイセンス製)
¥
3,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
77553027
ERC-TV02BK-LG
液晶テレビ(LG製)
¥
3,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
77553036
ERC-TV02BK-MI
液晶テレビ(三菱製)
¥
3,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
77553045
ERC-TV02BK-PA
液晶テレビ(パナソニック製)
¥
3,350
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
77553054
ERC-TV02BK-SH
液晶テレビ(シャープ製)
¥
3,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
77553063
ERC-TV02BK-SO
液晶テレビ(ソニー製)
¥
3,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
77553079
ERC-TV02BK-TO
液晶テレビ(東芝製)
¥
3,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください