タマハシ
キャッチフィールド 多機能ランタンライト CF-111
フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
用途
アウトドアや災害時の備えに。
明るさ(Lm)
COB:200、LED:60
使用電池
単3アルカリ乾電池×3(別売)
寸法(mm)
95×85×135
光源
ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤)
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※ご使用の際は単3アルカリ乾電池×3が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78630029
CF-111
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません