イッツ・オール・ライト

イッツ・オール・ライト - 3R(スリーアール)

光を変えるだけであなたの作業効率が変わったら。
このスタンドライトは、光の色温度、明るさと調節できる幅が広い事が最大の違い。
白色、暖色、暖白色と3段階に色温度を変えられ、明るさを最暗2ルーメンから最明165ルーメンと無段階に調節することができます。
また、使用しない時は、折り畳んでデスク上の占有スペースを減らす事ができます。
「灯り」も重要ですが、使用しない時どういう状態か、それもまたあなたの作業効率を左右します。
このデスクライトはUSB給電式。別売ACアダプタから給電することも可能ですし、PCのUSBポート(1A出力可能なPC)や、モバイルバッテリーにつなげばコンセントの位置を考える事なくお使い頂けます。

質量(g)約136材質ABS、PC入力電圧(V)5入力電流(A)1明るさ(Lm)最大165LED寿命(時間)約20000付属品microUSBケーブル長さ(mm)254幅(mm)90高さ(mm)285光源色白色、暖色、暖白色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775539643R-LET01WTホワイト
1,990
取扱い終了
返品不可
775539733R-LET01BKブラック
1,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする