イッツ・オール・ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77553964 品番3R-LET01WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光を変えるだけであなたの作業効率が変わったら。
このスタンドライトは、光の色温度、明るさと調節できる幅が広い事が最大の違い。
白色、暖色、暖白色と3段階に色温度を変えられ、明るさを最暗2ルーメンから最明165ルーメンと無段階に調節することができます。
また、使用しない時は、折り畳んでデスク上の占有スペースを減らす事ができます。
「灯り」も重要ですが、使用しない時どういう状態か、それもまたあなたの作業効率を左右します。
このデスクライトはUSB給電式。別売ACアダプタから給電することも可能ですし、PCのUSBポート(1A出力可能なPC)や、モバイルバッテリーにつなげばコンセントの位置を考える事なくお使い頂けます。

ホワイト 質量(g)約136 材質ABS、PC 入力電圧(V)5 入力電流(A)1 明るさ(Lm)最大165 LED寿命(時間)約20000 付属品microUSBケーブル 長さ(mm)254 幅(mm)90 高さ(mm)285 光源色白色、暖色、暖白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする