トライメイト
フェルトデスクマット
デスク周りを綺麗に保持するために活用できる大型のデスクマットです。
フェルト生地でできており、肌触りも良好なマットです。
マウス用フェルトマットを付属してます。
用途
デスクマット、マウスパッド、デスク整理整頓、汚れ防止
材質
フェルト
寸法(cm)
61.5×32
付属品
マウス用フェルトマット(20×20cm)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77555933
TR-FM001-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
77555949
TR-FM001-WR
ワインレッド
オープン
取扱い終了
77555958
TR-FM001-RD
レッド
オープン
取扱い終了
77555967
TR-FM001-NV
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください