トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの マウスパッド/リストレスト
トライメイトの マウスパッド
フェルトデスクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77555933
品番
TR-FM001-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デスク周りを綺麗に保持するために活用できる大型のデスクマットです。
フェルト生地でできており、肌触りも良好なマットです。
マウス用フェルトマットを付属してます。
材質
フェルト
色
ブラック
寸法(cm)
61.5×32
付属品
マウス用フェルトマット(20×20cm)
用途
デスクマット、マウスパッド、デスク整理整頓、汚れ防止