ノーブランド
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m
国内材
用途
給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
TP-Aパイプ
材質
SUS316L
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
内容量
1本
注意
※法人のみ。
※車上渡し前提。
※4トン・ロング車の進入・回転が困難なところは配送不可。(住宅地/ビジネス街/繁華街/個人宅/工事現場/学校/病院/ビル/集合住宅/農地も不可)荷降ろし具が無い所は不可。
※無人倉庫・企業表示が無い場所は不可。
※その他の不可(土日及び長期休暇/時間指定/事前連絡/時間待ち合わせ/路上待機/別場所での待機/等)。
※不在だった場合、または荷下ろしを開始いただけない場合はキャンセルとし再配達はいたしません(改めて新規ご発注下さい)出荷準備後、出荷後の持ち帰りは別途費用が発生いたします。
※荷姿は梱包無しです
※最大で10本までの配送となります。
全23種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
厚さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
3.5
4
外径(Φmm)
選択してください
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77568393
15A-Sch10
15
1/2
2
21.7
Sch10(厚さ)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568409
15A-Sch20
15
1/2
2.5
21.7
Sch20(厚さ)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568418
15A-Sch40
15
1/2
3
21.7
Sch40(厚さ)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568427
20A-Sch10
20
3/4
2
27.2
Sch10(厚さ)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568436
20A-Sch20
20
3/4
2.5
27.2
Sch20(厚さ)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568445
20A-Sch40
20
3/4
3
27.2
Sch40(厚さ)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568454
25A-Sch20
25
1
3
34
Sch20(厚さ)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568463
25A-Sch40
25
1
3.5
34
Sch40(厚さ)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568479
32A-Sch10
32
1-1/4
3
42.7
Sch10(厚さ)
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568488
32A-Sch20
32
1-1/4
3
42.7
Sch20(厚さ)
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568497
32A-Sch40
32
1-1/4
3.5
42.7
Sch40(厚さ)
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568506
40A-Sch10
40
1-1/2
3
48.6
Sch10(厚さ)
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568515
40A-Sch20
40
1-1/2
3
48.6
Sch20(厚さ)
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568524
40A-Sch40
40
1-1/2
4
48.6
Sch40(厚さ)
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568533
50A-Sch10
50
2
3
60.5
Sch10(厚さ)
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568549
50A-Sch20
50
2
3.5
60.5
Sch20(厚さ)
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568558
50A-Sch40
50
2
4
60.5
Sch40(厚さ)
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568567
65A-Sch10
65
2-1/2
3
76.3
Sch10(厚さ)
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568576
65A-Sch20
65
2-1/2
3.5
76.3
Sch20(厚さ)
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568585
80A-Sch10
80
3
3
89.1
Sch10(厚さ)
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77568594
80A-Sch20
80
3
4
89.1
Sch20(厚さ)
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77568603
100A-Sch10
100
4
3
114.3
Sch10(厚さ)
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77568619
100A-Sch20
100
4
4
114.3
Sch20(厚さ)
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類