曜日別特売

モリギン 角バンド 穴あき

モリギン 角バンド 穴あき - ACE(エース)モリギン 角バンド 穴あき - ACE(エース)モリギン 角バンド 穴あき - ACE(エース)モリギン 角バンド 穴あき - ACE(エース)モリギン 角バンド 穴あき - ACE(エース)モリギン 角バンド 穴あき - ACE(エース)
(1件のレビュー)

上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。

用途角材の固定、補強に材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)30寸法C(mm)25板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77570247-No.9 30×40用101474030
オープン279
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り91点です
77570256-No.10 36×45用106514636
オープン309
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り4点です
77570274-No.12 40×30用92373040
オープン259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り8点です
77570238-No.8 21×30用92373021
オープン
取扱い終了
77570265-No.11 30×21用85302230
オープン
取扱い終了
返品不可
77570283-No.13 45×36用99443645
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77570247
2025-08-14
用途: 物干し台角材の固定

物干し台角材を、ベランダ壁の鉄版に固定する目的で使用。3x4cmのアルミ角材を鉄板に固定。鉄板にM3のネジを切ります。M3ボルトで本品とベランダ壁面を固定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする