ACE(エース)
モリギン ステン角バンド タルキオサエ用
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途
垂木などの角材の固定などに
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
25
板厚(mm)
3
木ねじ寸法(mm)
2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)
6(推奨)
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77570299
-
No.1 30mm用
92
37
30
30
オープン
取扱い終了
77570308
-
No.2 36mm用
97
42
36
36
オープン
取扱い終了
77570317
-
No.3 45mm用
106
52
45
45
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください