曜日別特売

モリギン ステン角バンド 合せ用

モリギン ステン角バンド 合せ用 - ACE(エース)モリギン ステン角バンド 合せ用 - ACE(エース)

ステンレスSUS304の角バンドです。

用途垂木などの角材の固定などに材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン寸法B(mm)30寸法C(mm)32板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77570353-No.7 75mm用137817534
オープン659
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り1点です
77570326-No.4 40mm用103484017
オープン
取扱い終了
77570335-No.5 50.mm用111575022
オープン
取扱い終了
77570344-No.6 60mm用122676027
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする