CPUクーラー 112mmファン [LGA1366/1200/1156/1155/1151/1150/775・AM4/AM3+/AM3/AM2/FM2+/FM2/FM1] Hyper T200 RR-T200-22PK-R1

CPUクーラー 112mmファン [LGA1366/1200/1156/1155/1151/1150/775・AM4/AM3+/AM3/AM2/FM2+/FM2/FM1] Hyper T200  RR-T200-22PK-R1 - COOLER MASTER

簡単に取り付け可能なバックル式ブラケットを採用。冷却性能と静音性に優れたサイドフロー型CPUクーラー

適合ソケットAMD:AM4/AM3+/AM3/AM2/FM2+/FM2/FM1パイプ数2本ファン112mmファン×1(PWM対応)ベアリングライフルベアリング回転数(min-1[r.p.m])800~2200 ±10%最大風量(CFM)30 ±10%最大風圧(mmH2O)1.2ノイズレベル31dBA定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.21コネクタ4ピンMTTF(時間)40000本体寸法(mm)112×84×137質量(g)248使用CPUIntel:LGA1366/1200/1156/1155/1151/1150/775内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77572356RRT20022PKR1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする