水冷CPUクーラー TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync CL-W319-PL12BL-A

水冷CPUクーラー TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync  CL-W319-PL12BL-A - THERMALTAKE

ウォーターブロックヘッドにアドレサブルRGB LEDを搭載。高静圧ファンを備える水冷一体型CPUクーラー

適合ソケットAMD:AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1材質銅(ウォーターブロック)、アルミニウム(ラジエーター)、ゴム(チューブ)寸法(mm)ラジエーター:395×120×27速度ポンプ:3300rpm使用CPUIntel:LGA2066/2011-3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150コネクタ4ピンノイズレベル22.3dBAファン120mmファン×2(TOUGHFAN 12)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77573108CLW319PL12BLA
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする