曜日別特売

USB-A ⇔ D-sub9ピンケーブル [2.5m] ブラック REX-USB60F-25

USB-A ⇔ D-sub9ピンケーブル [2.5m]  ブラック REX-USB60F-25 - ラトックシステム

パソコンのUSBポートにRS-232C機器を接続!2年保証のロングケーブルモデル

ブラック付属品REX-USB60F-25本体、インストールガイド、保証書(2年)質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×28×11対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、MacOS X 10.0.4以降、Windows Mobile 6.0、Windows Mobile 5.0、Pocket PC 2003 SE、Windows Mobile 2003(Windowsは32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Mac、Windows Mobile搭載機、REX-CFU2を接続した動作確認済みPDA電源電圧(V)DC+5 (USB バスパワー)[平均36mA(5V )/最大60mA(5V )]速度S-232C DTE:最大230 KbpsコネクタUSB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)ケーブル長(cm)300インターフェイス【USB 】 USB Specification Rev 1.1準拠、【RS-232C 】RS-232CインジケータPOWER /TXD /RXD対応ソフトウェアオリジナルシリアル通信ドライバー(Windows用・MacOS用・Windows Mobile用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77573738REXUSB60F25
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77573738REXUSB60F2584619799RS-USB602F-25REXUSB60F25 USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) ラトックシステム 84619799USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル)ラトックシステム1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする