INAX(LIXIL)
サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー
仕様
本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、エコフルスプレーシャワー付
タイプ
整流
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
水栓タイプ
混合栓
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77597346
BF-KA145TSG
¥
45,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください