日本紐釦貿易
笹止め・小
和ものに昔から使われている留め具です。
サイズ
小
内径(Φmm)
6×2(穴)
寸法(mm)
25×5(全体)
材質
アクリル樹脂
色
乳白色
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77614329
S28-2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください