曜日別特売

4017 ClampAnchors (クランプアンカー)

4017 ClampAnchors (クランプアンカー) - Milescraft4017 ClampAnchors (クランプアンカー) - Milescraft4017 ClampAnchors (クランプアンカー) - Milescraft4017 ClampAnchors (クランプアンカー) - Milescraft4017 ClampAnchors (クランプアンカー) - Milescraft4017 ClampAnchors (クランプアンカー) - Milescraft4017 ClampAnchors (クランプアンカー) - Milescraft4017 ClampAnchors (クランプアンカー) - Milescraft

「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリーです。
作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。
クランプアンカーサイズ Φ2"(5mm)、厚さ9mm
フォスナービット 軸径: 2"(51mm)、 刃径:3/8"(9.5mm)

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776207871928267
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする