機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー ジオン公国軍モデル

機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル - 機動戦士ガンダム(プレックス)機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル - 機動戦士ガンダム(プレックス)機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル - 機動戦士ガンダム(プレックス)機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル - 機動戦士ガンダム(プレックス)機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル - 機動戦士ガンダム(プレックス)機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル - 機動戦士ガンダム(プレックス)機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル - 機動戦士ガンダム(プレックス)機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル - 機動戦士ガンダム(プレックス)
(2件のレビュー)

ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。
軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。
すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。
レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。
軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。

用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適適合年齢(歳)15以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚)質量(g)約86軸長(mm)約135軸太さ(mm)6.35(軸対辺)材質グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼内容量1個
注意
※ネジ頭には様々な種類があり、全てのネジ頭に適合するとは限りません。
※中途半端な状態で使用すると破損の原因となります。
※確実にかみ合っているか確認の上ご使用ください。
※電気の通っている箇所での使用はできません。
※メガネ・カメラなどの極小ネジ、精密ネジには使用できません。
※ご使用の際は保護具を着用してください。
※使用後は子供の手の届かない場所に保管してください。
※グリップのジョイント部の角度には個体差がありますが、使用には問題ありません。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77621067G-201
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77621067
2025-05-23
用途: 商品購入した際の組み立て用
その他業種

GUNDAM好きのアイテムの一つに購入しました。
大変満足しています。愛用工具です♪

対象商品 : 77621067
2023-02-23
用途: 握りやすい。
運輸・通信業

プラスが、1..2.3 兼用なのでとても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする