長沢製作所
古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質
亜鉛合金
ドア厚(mm)
32~42(標準)
バックセット(mm)
60
シリンダー
NFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様
ケースロック錠(CTS-60錠)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617506
924065GB
ジャーマンブロンズメッキ
DT32~42BS60GB
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
77617515
924065AB
アンティックブラスメッキ
DT32~42BS60AB
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください