長沢製作所
古代取替錠 サムラッチツーロックケース取替錠
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質
亜鉛合金
ドア厚(mm)
32~42(標準)
バックセット(mm)
60
シリンダー
NFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様
ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617524
924066GB
ジャーマンブロンズメッキ
DT32~42BS60GB
¥
64,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77617533
924066AB
アンティックブラスメッキ
DT32~42BS60AB
¥
64,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください