長沢製作所
古代取替錠 ツーロック取替錠
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質
亜鉛合金
ドア厚(mm)
30~40(標準)
バックセット(mm)
60
シリンダー
NFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様
チューブラ錠(TU-60錠、T-60本締錠)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77617567
924509GB
ジャーマンブロンズメッキ
DT30~40BS60GB
¥
62,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77617576
924509AB
アンティックブラスメッキ
DT30~40BS60AB
¥
62,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください